{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 700 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 1 260 mm | |
zakres momentu obrotowego | 70 Nm - 700 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 10 Nm | |
masa | 5 300 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | tak | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 1 150 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655500 700 | |
EAN / GTIN | 4560138442531 | |
Numer producenta | DBE700N-S |