{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 000 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 1 488 mm | |
zakres momentu obrotowego | 100 Nm - 1 000 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 10 Nm | |
masa | 7 400 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | tak | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 1 350 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655500 1000 | |
EAN / GTIN | 4560138444269 | |
Numer producenta | DBE1000N-S |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze dynamometryczne ze wskaźnikiem zegarowym, maksymalny moment obrotowy: 1000Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 345,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 857,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
długość całkowita L | 1 488 mm | 1 490 mm |
maksymalny moment obrotowy | 1 000 Nm | 1 000 Nm |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | ±4 % |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 1 350 mm | 1 345 mm |