{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 501 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 200 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 2 Nm | |
masa | 800 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | tak | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 410 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655500 200 | |
EAN / GTIN | 4560138444009 | |
Numer producenta | DB200N-S |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze dynamometryczne ze wskaźnikiem zegarowym 200 Nm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 178,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 737,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wskaźnik | analogowy | analogowy |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy | Optyczne |
zakres momentu obrotowego | 20 ;200 | 40 ;200 |
maksymalny moment obrotowy | 200 | 200 |
podziałka skali, 1 kreska = | 2 | 2 |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | Nieprzestawialny |