Elektroniczny testowy klucz dynamometryczny 350 Nm

Nr art.: 655365 350
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 912,98 PLN /szt.
  • 423,92 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 350 Nm
    kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
    dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
    narzędzie wymienne Końcówka wymienna
    złącze Złącze USB
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    długość całkowita L 655 mm
    zakres momentu obrotowego 70 Nm - 350 Nm
    rozdzielczość 0,1 Nm
    masa 1 440 g
    Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
    uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
    wskaźnik cyfrowy
    sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne; dotykowy
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 4
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR6
    Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
    Technika pomiarowa elektroniczne
    możliwość protokołowania danych tak
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
    Feedback Wskazujący
    przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
    metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
    Regulacja załączenia przestawny,
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 544 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 569 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 655365 350
    EAN / GTIN 4045197611390
    Numer producenta 655365 350

    Opis

    Wykonanie:

    Kompaktowy, elektroniczny klucz dynamometryczny o szerokim zastosowaniu:
    • pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu
    • pomiar momentu zrywającego połączenia śrubowego. Zmierzony moment obrotowy zrywający odpowiada w przybliżeniu przyłożonemu momentowi obrotowemu. Można zastosować następujące tryby pracy:
    • tryb nadążny albo tryb wartości szczytowych
    • dokręcanie „QuickTest“ − z wymaganą wartością momentu obrotowego lub kąta obrotu
    • dokręcanie wg wartości zadanych i tolerancji
    • moment zrywający − w przybliżeniu odpwiada przyłożonemu momentowi obrotowemu. Sygnały ostrzegawcze akustyczne i optyczne po osiągnięciu lub przekroczeniu wartości zadanej. Pamięć o pojemności 900 wartości. Czas pracy ok. 40 h. Pomiar kąta bez ramienia odniesienia.

    Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

    Zastosowanie:

    Kontrolowane dokręcanie pojedynczych złączy śrubowych i w produkcji małoseryjnej. Sprawdzanie połączeń śrubowych.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    W dostawie:

    Walizka z tworzywa sztucznego i 4 baterie (1,5 V Mignon / AA / LR6), z przewodem do transmisji danych i programem, grzechotka drobnozębna przełączalna.

    Wskazówka:

    Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka