{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 560 mm | |
zakres momentu obrotowego | 40 Nm - 200 Nm | |
rozdzielczość | 0,1 Nm | |
masa | 1 250 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 25 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081557 LR6 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 443 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 468 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655365 200 | |
EAN / GTIN | 4045197611383 | |
Numer producenta | 655365 200 |