{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 730DR | |
długość całkowita L | 594 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 200 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 180 lbfin - 1 800 lbfin | |
rozdzielczość regulacji | 0,5 Nm | |
rozdzielczość | 0,1 Nm | |
masa | 1 663 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 25 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | tak | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; sygnał akustyczny | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 515 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 540 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655290 200 | |
EAN / GTIN | 4018754175659 | |
Numer producenta | 96501820 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Elektromechaniczne klucze dynamometryczne, maksymalny moment obrotowy: 200Nm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
3 457,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 666,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 433,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | dociąganie w prawo |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z akumulatora |
masa | 1 663 g | 2 170 g | 1 100 g |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; sygnał akustyczny | Wskazujący | Wyzwalający |