{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 000 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 730DR | |
długość całkowita L | 1 437 mm | |
zakres momentu obrotowego | 100 Nm - 1 000 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 74 lbfft - 750 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 900 lbfin - 9 000 lbfin | |
rozdzielczość regulacji | 1 Nm | |
rozdzielczość | 0,1 Nm | |
masa | 6 910 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 55 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 22×28 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | tak | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; sygnał akustyczny | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 1 341 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 1 396 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655290 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754240050 | |
Numer producenta | 96501800 |