Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu bez końcówki wtykowej 400 Nm

Nr art.: 655235 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 642,71 PLN /szt.
  • 266,85 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 400 Nm
    kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
    dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
    narzędzie wymienne Końcówka wymienna
    złącze Złącze USB
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    Seria MANOSKOP® 714
    długość całkowita L 687 mm
    zakres momentu obrotowego 40 Nm - 400 Nm
    Zakres momentów obrotowych 30 lbfft - 300 lbfft
    Zakres momentów obrotowych 360 lbfin - 3 600 lbfin
    rozdzielczość 0,1 Nm
    masa 1 770 g
    Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
    uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
    wskaźnik cyfrowy
    sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 4
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR3
    Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
    Technika pomiarowa elektroniczne
    możliwość protokołowania danych tak
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
    Feedback Wskazujący; Wyzwalający
    przełączalny odczyt Nm; lbfin; lbfft
    metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
    Regulacja załączenia przestawny,
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 656 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 681 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 655235 400
    EAN / GTIN 4018754222841
    Numer producenta 96500940

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo precyzyjny, elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu, do dokręcania i kontroli połączeń śrubowych. Przejrzysty, kolorowy wyświetlacz OLED, bardzo łatwa nawigacja w menu. Mocny klucz, który można szybko i łatwo stosować w „trybie bezpośrednim”. Możliwość programowania do 200 operacji dokręcania, które można grupować w schematach ich wykonywania. 4 tryby pomiarowe: moment obrotowy i kąt obrotu. Wiarygodne dla procesu wyniki pomiaru momentu obrotowego z nadzorem kąta obrotu lub kąta obrotu z nadzorem momentu obrotowego. Możliwość zaprogramowania za pomocą komputera PC; zabezpieczenie hasłem przed dostępem osób nieupoważnionych. Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia. Tryby pracy Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
    Klucz może pracować w trybie wyzwalania. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego albo kąta obrotu następuje słyszalny i wyczuwalny sygnał, jak w tradycyjnych, mechanicznych kluczach dynamometrycznych.
    Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
    • Przełączalna grzechotka
    • Łatwe wprowadzanie wymiaru: W przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić wyłącznie nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
    • QuickRelease: bezpieczne mocowanie i szybka wymiana końcówek wymiennych.
    • Wyjście danych: port USB umożliwia odczyt oraz analizę zapisanych danych na komputerze.
    • Łatwa obsługa: wszystkie funkcje są wybierane za pomocą przycisków ze strzałkami. Przejrzysta i czytelna struktura menu.
    • Sygnały ostrzegawcze: – akustyczny (brzęczyk) – optyczny za pomocą 3 diod LED i kolorowego wyświetlacza
    • Uchwyt 2-komponentowy: odporny na działanie olejów, smarów, paliw i skydrolu.

    Jako elektromechaniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu MANOSKOP® 714 łączy to, co najlepsze z obydwu światów. Użytkownik korzysta z zalet precyzyjnych pomiarów elektronicznych, a także odczuwa i słyszy znane „kliknięcie” typowe dla mechanicznego klucza dynamometrycznego.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    W dostawie:

    Mocna walizka z tworzywa sztucznego (wielk. 400 w skrzynce z blachy stalowej) i 4 baterie (1,5 V Micro / AAA / LR3), przewód USB do transmisji danych SENSOMASTER 4 i program przesyłu danych pomiarowych.

    Wskazówka:

    Pasujący moduł Bluetooth jest dostępny w eShopie (nr 52110220).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne