{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 32 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 45,8 mm | |
długość | 85 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 644705 32 | |
EAN / GTIN | 4045197672193 | |
Numer producenta | 644705 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna długa, 3/4 cala, rozwartość klucza: 32mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
105,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
50,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 45,8 mm | 44 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal |
długość | 85 mm | 56 mm |
rozwartość klucza | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |