{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 24 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 35,8 mm | |
długość | 85 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 644705 24 | |
EAN / GTIN | 4045197672162 | |
Numer producenta | 644705 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna długa, 3/4 cala, rozwartość klucza: 24mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
83,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
36,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 35,8 mm | 34,2 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal |
długość | 85 mm | 51 mm |
rozwartość klucza | 24 mm | 24 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |