{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 30 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 43,3 mm | |
długość | 85 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 644705 30 | |
EAN / GTIN | 4045197672186 | |
Numer producenta | 644705 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna długa, 3/4 cala, rozwartość klucza: 30mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
100,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
48,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 43,3 mm | 42 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal |
długość | 85 mm | 54 mm |
rozwartość klucza | 30 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |