{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 30 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 42 mm | |
długość | 58 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 644500 30 | |
EAN / GTIN | 4018754008773 | |
Numer producenta | 05010030 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 30mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
100,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
48,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
100,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal | 3/4 cal |
długość | 58 mm | 54 mm | 85 mm |
rozwartość klucza | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |