{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 31 mm | |
długość | 50 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 644500 21 | |
EAN / GTIN | 4018754008681 | |
Numer producenta | 05010021 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 21mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
94,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
33,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 31 mm | 31,2 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal |
długość | 50 mm | 50 mm |
rozwartość klucza | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |