{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX45 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Wymiary profilu A | 7,8 mm | |
⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | |
długość | 55 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643650 TX45 | |
EAN / GTIN | 4018754006694 | |
Numer producenta | 03100045 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala, profil Torx®: TX45
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
78,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
53,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
63,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
35,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 | TX45 |
Wymiary profilu A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |