{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX60 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Wymiary profilu A | 13,2 mm | |
⌀ po stronie napędu | 23,7 mm | |
długość | 58 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643650 TX60 | |
EAN / GTIN | 4018754006724 | |
Numer producenta | 03100060 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala, profil Torx®: TX60
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
100,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
68,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
44,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 23,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 58 mm | 60 mm | 55 mm |
profil Torx® | TX60 | TX60 | TX60 |
Wymiary profilu A | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |