{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX25 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Wymiary profilu A | 4,4 mm | |
⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | |
długość | 55 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643650 TX25 | |
EAN / GTIN | 4018754006656 | |
Numer producenta | 03100025 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala TX25
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
73,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
46,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
35,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
profil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Wymiary profilu A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |