{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX50 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Wymiary profilu A | 8,8 mm | |
⌀ po stronie napędu | 23,5 mm | |
długość | 140 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643639 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406265618 | |
Numer producenta | 643639 TX50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka do śrub Torx®, 1/2 cala, długa TX50
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
70,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
54,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
39,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 23,5 | 22,5 | 22 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
długość | 140 | 60 | 55 |
profil Torx® | TX50 | TX50 | TX50 |
Wymiary profilu A | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |