{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX40 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Wymiary profilu A | 6,6 mm | |
⌀ po stronie napędu | 23,5 mm | |
długość | 140 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643639 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406265595 | |
Numer producenta | 643639 TX40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka do śrub Torx®, 1/2 cala, długa TX40
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
63,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
54,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
36,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 23,5 | 22,5 | 22 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
długość | 140 | 60 | 55 |
profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Wymiary profilu A | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |