{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX50 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Wymiary profilu A | 8,8 mm | |
⌀ po stronie napędu | 22,5 mm | |
długość | 60 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643629 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406062316 | |
Numer producenta | 643629 TX50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala TX50
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
52,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
68,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22,5 | 23,5 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
długość | 60 | 140 |
profil Torx® | TX50 | TX50 |
Wymiary profilu A | 8,8 | 8,8 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |