{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX27 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Wymiary profilu A | 5 mm | |
⌀ po stronie napędu | 22,5 mm | |
długość | 60 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643629 TX27 | |
EAN / GTIN | 4062406062279 | |
Numer producenta | 643629 TX27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala TX27
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
47,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
36,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22,5 | 22 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
długość | 60 | 55 |
profil Torx® | TX27 | TX27 |
Wymiary profilu A | 5 | 5 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |