{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 14 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 7422 | |
⌀ po stronie napędu | 24,6 mm | |
długość | 140 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
wersja | Powłoka TiN | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | TiN | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643333 14 | |
EAN / GTIN | 4000896232307 | |
Numer producenta | 986SL-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 14mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
97,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
61,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
44,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 24,6 mm | 25 mm | 24 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
sześciokąt | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |