{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 7422 | |
⌀ po stronie napędu | 23 mm | |
długość | 140 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
wersja | Powłoka TiN | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | TiN | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643333 5 | |
EAN / GTIN | 4000896232376 | |
Numer producenta | 986SL-5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 5mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
80,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
40,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
65,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
52,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 23 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
sześciokąt | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | ||
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |