{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 8 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 24 mm | |
długość | 58 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643220 8 | |
EAN / GTIN | 4045197165268 | |
Numer producenta | 643220 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 8mm
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie
31,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
103,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 58 mm | 116,5 mm |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
sześciokąt | 8 mm | 8 mm |
nieizolowany odcinek grotu | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |