{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 17 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 27 mm | |
długość | 60 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197165305 | |
Numer producenta | 643220 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 17mm
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
46,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
59,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 27 mm | 28 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 60 mm | 61 mm |
sześciokąt | 17 mm | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |