Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala całkowicie izolowane 8 mm

Nr art.: 643809 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 8 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    nieizolowany odcinek grotu 15 mm
    długość 116,5 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
    powierzchnia z tworzywa sztucznego, izolowane
    z końcówką sferyczną nie
    z pierścieniem przytrzymującym nie
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 643809 8
    EAN / GTIN 4067263120902
    Numer producenta 643809 8

    Opis

    Wykonanie:

    Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Wskazówka:

    Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 643801643809).