{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 10 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
nieizolowany odcinek grotu | 15 mm | |
długość | 116,5 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
z końcówką sferyczną | nie | |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643809 10 | |
EAN / GTIN | 4067263120919 | |
Numer producenta | 643809 10 |