{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 28 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 37,5 mm | |
długość | 77 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642520 28 | |
EAN / GTIN | 4045197542878 | |
Numer producenta | 642520 28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala, rozwartość klucza: 28mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
70,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
55,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 37,5 mm | 37,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 77 mm | 44 mm |
rozwartość klucza | 28 mm | 28 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |