Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala 19 mm

Nr art.: 642520 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 26,6 mm
długość 77 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 642520 19
EAN / GTIN 4045197542809
Numer producenta 642520 19

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Klucze nasadowe 12-kątne GARANT i HOLEX, długie, dostępne również w wersjach calowych w naszym eSklepie (GARANT: nr 642532; HOLEX: nr 642522).