{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 27 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 36 mm | |
długość | 77 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642520 27 | |
EAN / GTIN | 4045197542861 | |
Numer producenta | 642520 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala, rozwartość klucza: 27mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
68,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
32,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
90,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
46,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
rozwartość klucza | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |