Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 25/32cal

Nr art.: 642400 25/32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 25/32 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
norma DIN 3124
⌀ po stronie napędu 27 mm
długość 41 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 642400 25/32
EAN / GTIN 4018754007936
Numer producenta 03410041

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil AS-drive.

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.