{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 11/16 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 24,2 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642400 11/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007912 | |
Numer producenta | 03410038 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 11/16 cal
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
47,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
80,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 24,2 | 24,6 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
z profilem AS-drive | tak | tak |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowana |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |