{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13/16 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 28,2 mm | |
długość | 41 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642400 13/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007943 | |
Numer producenta | 03410042 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 13/16 cal
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
53,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
38,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
87,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
62,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
24,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 28,2 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | Klucz nasadowy 12-kątny | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 41 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm | 38 mm |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowana | |||
rozwartość klucza | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |