{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 13,7 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754005819 | |
Numer producenta | 03030009 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 9mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
45,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
29,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 38 mm | 38 mm |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowana |
rozwartość klucza | 9 mm | 9 mm |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |