{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 36 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 48 mm | |
długość | 52 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642200 36 | |
EAN / GTIN | 4018754283675 | |
Numer producenta | 03030036 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala 36 mm
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
98,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
56,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 48 | 48 |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
długość | 52 | 50 |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
rozwartość klucza | 36 | 36 |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |