{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 28,7 mm | |
długość | 42 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754005932 | |
Numer producenta | 03030021 |