{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 8 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 13 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005802 | |
Numer producenta | 03030008 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 8mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
45,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
15,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
29,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowana | chromowana |
rozwartość klucza | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |