Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 27 mm

Nr art.: 642100 27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 27 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
norma DIN 3124
⌀ po stronie napędu 36,2 mm
długość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 642100 27
EAN / GTIN 4018754005352
Numer producenta 03010027

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil AS-drive.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nasadka 12-kątna, 1/2 cala  27 mm

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 27 mm

na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
65,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
67,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 36,2 36
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych do kluczy nasadowych 12-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 1/2
długość 45 77
rozwartość klucza 27 27
materiał Stal wysokowydajna HPQ® stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka