Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 26 mm

Nr art.: 642100 26
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 26 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
norma DIN 3124
⌀ po stronie napędu 34,4 mm
długość 42 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 642100 26
EAN / GTIN 4018754005345
Numer producenta 03010026

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil AS-drive.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka 12-kątna, 1/2 cala  26 mm

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 26 mm

na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
63,22  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
43,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 34,4 34,5
długość 42 44
norma DIN 3124 DIN 3124
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu chromowana
rozwartość klucza 26 26
materiał Stal wysokowydajna HPQ® stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka