{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 24 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642100 17 | |
EAN / GTIN | 4018754005253 | |
Numer producenta | 03010017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 17 mm
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
42,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
47,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 24 | 24,1 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
długość | 38 | 77 |
rozwartość klucza | 17 | 17 |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |