Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 32-elem., Typ: 12

Nr art.: 638012 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-34
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 32
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych 8-34 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-14 mm
długość 510 mm
szerokość 294 mm
wysokość 61 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych; Wkrętak 6-kątny
rozwartości kluczy metryczne
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 638012 12
EAN / GTIN 4062406061388
Numer producenta 638012 12

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia są przechowywane bezpiecznie w specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.
Z 12-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 642129.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki: 18 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Przetyczka: 1 szt. 641329, rozm. 295
przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 125; 250
przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
Grzechotki: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 32-elem., Typ: 12

Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 32-elem., Typ: 12

na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 959,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
1 584,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 959,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 703,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 703,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 095,95  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 471,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
789,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
977,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
1 303,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal
liczba części 32 35 32 29 29 16 23 16 23 33
szerokość 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
wysokość 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
długość 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm 507 mm
Rodzaj produktu Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka