Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 35-elem., Typ: SD

Nr art.: 638025 SD
Kopiuj
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości klucza Surfacedrive: 8-34
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • czworokąt z Wobble-Fix: z kątem obrotu

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 35
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości klucza Surfacedrive 8-34 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-14 mm
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix z kątem obrotu
długość 510 mm
szerokość 294 mm
wysokość 61 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; do kluczy nasadowych 6-kątnych
rozwartości kluczy metryczne
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 638025 SD
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406061401
Kopiuj
Numer producenta 638025 SD
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120​.
Profil Surface Drive działa bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Profil ten pozwala na dokręcanie lub odkręcanie również śrub o wymiarach pośrednich (jak np. śrub calowych), jak również śrub o zużytych łbach. Przedłużki Wobble-Fix pozwalają na odchylenie pod katem i mogą zostać ustalone przez zatrzaśnięcie.
Wszystkie narzędzia są przechowywane bezpiecznie w specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M22 i 1/4 − 7/8 cala (amerykańskie wymiary calowe) oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki sześciokątne Surface-Drive: 19 szt. nr 642325 rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641329 wielk. 295
Przedłużki „Wobble-Fix“: 2 szt. nr 641129, rozm. 125; 250
przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
grzechotka: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2
złącze trzpieniowe: 1 szt. zbliżona do nr. 650002 rozm. 5 gniazdo wejściowe 6-kątne 7/16 cala E 11,2 – gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cala
Redukcje: 2 szt. zbliżone do nr 649500
gniazdo wejściowe: nasadka 4-kątna 3/8 cala − gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cala
gniazdo wejściowe: nasadka 4-kątna 1/2 cala − gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/8 cala
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka