Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 32-elem. 6

Nr art.: 638012 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-34
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba części 32
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-34 mm
    Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-14 mm
    długość 510 mm
    szerokość 294 mm
    wysokość 61 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak 6-kątny
    rozwartości kluczy metryczne
    Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 638012 6
    EAN / GTIN 4062406061371
    Numer producenta 638012 6

    Opis

    Wykonanie:

    Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
    Wszystkie narzędzia są przechowywane bezpiecznie w specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.
    Z 6-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 642229.

    Zastosowanie:

    Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M18.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    W dostawie:

    Nasadki: 18 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
    nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
    Przetyczka: 1 szt. 641329, rozm. 295
    przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 125; 250
    przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
    Grzechotki: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2
    przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

    Wskazówka:

    Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka