{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 15 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-32 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa ABS | |
długość | 413 mm | |
szerokość | 226 mm | |
wysokość | 64 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637714 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260874 | |
Numer producenta | 96031436 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 15 elem., Typ: 6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 415,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
973,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
599,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
786,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
liczba części | 15 | 23 | 12 | 16 |
wysokość | 64 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczne |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa ABS | kasecie z tworzywa ABS | kasecie z tworzywa ABS | kasecie z tworzywa ABS |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |