Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 15 elem. 12

Nr art.: 637714 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 10-32

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 15
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych 10-32 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa ABS
długość 413 mm
szerokość 226 mm
wysokość 64 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 12-kątny
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 637714 12
EAN / GTIN 4018754260867
Numer producenta 96031435

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
z nasadkami 12-kątnymi nr 642100.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 12 szt. wielk. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 przedłużki: nr 641000 rozm. 130; 255
1 grzechotka: nr 640100
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS