{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 15 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-19 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa sztucznego ABS | |
długość | 322 mm | |
szerokość | 134 mm | |
wysokość | 57 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucze nasadowe 6-kątne | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 633816 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260713 | |
Numer producenta | 96022133 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 15 elem., Typ: 6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 240,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
934,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 097,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
578,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucze nasadowe 6-kątne | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
szerokość | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
wysokość | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
długość | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |