Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19-elem. 6

Nr art.: 633918 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-22

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba części 19
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-22 mm
    Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
    długość 357 mm
    szerokość 174 mm
    wysokość 47 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
    rozwartości kluczy metryczny
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 633918 6
    EAN / GTIN 4062406230746
    Numer producenta 633918 6

    Opis

    Wykonanie:

    Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
    Z nasadkami 6-kątnymi nr 637220.

    Zastosowanie:

    Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M14.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    W dostawie:

    nasadki: 14 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635720
    przedłużki: 2 szt. nr 635420, rozm. 75; 240
    przegub Cardana: 1 szt. nr 636220
    grzechotka: 1 szt. nr 635090
    przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka