{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-19 mm | |
materiał | Chrom-Vanadium | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa sztucznego ABS | |
długość | 257 mm | |
szerokość | 147 mm | |
wysokość | 45 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
powierzchnia | chromowany | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 5×10 | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 633812 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060718 | |
Numer producenta | 633812 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 15 elem., Typ: 6
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
933,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 095,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
577,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
szerokość | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
wysokość | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
długość | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |