{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
długość całkowita | 115 mm | |
liczba zębów | 36 | |
kąt roboczy | 10 stopni | |
materiał | chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Zapadka | |
USP1 | przełączalna | |
USP2 | z wypychaczem, kąt roboczy 10°, długość 115 mm, chromowane |
Numer artykułu | 632025 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406353940 | |
Numer producenta | 632025 1/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala, Typ: 1/4
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie
222,67 PLN
142,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
210 sztuk w magazynie
137,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
245,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
kąt roboczy | 10 stopni | 10 stopni | 5 stopni |
długość całkowita | 115 mm | 125 mm | 116 mm |
liczba zębów | 36 | 36 | 72 |
Rodzaj produktu | Zapadka | Zapadka | Zapadka |