Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, z powłoką TiN, 1/4 cala krótkie TX40

Nr art.: 631833 TX40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX40
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Wymiary profilu A 6,6 mm
⌀ po stronie napędu 12 mm
długość 28 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia TiN
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 631833 TX40
EAN / GTIN 4000896037100
Numer producenta 8502-T40

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powłoka TiN.