{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX15 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 3,3 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 28 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | TiN | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631833 TX15 | |
EAN / GTIN | 4000896036981 | |
Numer producenta | 8502-T15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, z powłoką TiN, 1/4 cala krótkie TX15
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
38,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
39,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
33,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 28 mm | 36 mm | 25 mm |
profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Wymiary profilu A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |